TE Connectivity 角型コネクタ オス RP622シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47304679 品番1393726-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
極数20 仕様部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。 長さ(mm)83 幅(mm)21.2 寸法(mm)83×21.2×15 シリーズRP622 定格電圧(V)450 端子種別はんだ 定格電流(A)10 深さ(mm)15 接触抵抗(mΩ)5 動作温度(℃)-55〜+155 コンタクト数20 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数1000回 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする