ノビー
ノビーの 美容家電
ノビーの ヘアケア
ノビーの ドライヤー
NB-1905
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47304698
品番
NB-1905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性や使いやすさなど、プロが求めるスタンダードモデルが更に軽く。
週に1〜2回の使用がオススメです。
付属品
セットフード(1個)
色
ブラック
質量(g)
565(フード別・コード含む)、395(フード別・コード含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
スイッチ
切替スイッチ:High/Low/OFF、即冷スイッチ(スライドロック式)
温風温度(℃)
115(周囲温度 30℃の場合、High-Hot使用時)
電源コード(m)
3
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
214×224×89(フード別)、214×274×89(フード付)