※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
L4形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E8-L4
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
電圧(V)
12
100
12
24
定格電流(A)
8.5
1
7.6
3.8
8.5
4.2
0.8
6.8
3.4
0.5
4.3
2.1
回転速度(min
-1
[r.p.m])
250
25
250
18
100
9
50
500
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47305422
品番
SS40E8-L4-10-DC12V
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
12
取付方式
フランジ取付
回転速度(min
-1
[r.p.m])
250
種類
ギヤードモーター
定格電流(A)
8.5
定格トルク(N・m)
2.5