内容量1個
仕様インダクタンス:47 μH最大直流電流:1.6A長さ:12.7mm奥行き:12.7mm高さ:6mm寸法:12.7 x 12.7 x 6mmシールド:Y最大直流抵抗:130mΩシリーズ:3631コア材料:フェライト最小品質ファクター:34TE Connectivity 3631シリーズシールドSMDパワーインダクタ. 3631シリーズシールドSMDパワーインダクタは、SMD電源回路の非常に大きな電流を処理するように設計されています。 高品質素材製でわずか4 mmの低プロファイルのフェライトコアを搭載し、このシリーズの3631 SMDパワーインダクタは優れたインダクタンス特性及び高い信頼性を実現します。
注文コード47305668
品番1-1625812-2