※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
澤村電気工業の モーター(原動機)
澤村電気工業の ギヤードモーター
L4形遊星減速機付DCギヤードモータ SS60E30-L4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100
定格電流(A)
1.5
回転速度(min
-1
[r.p.m])
25
注文コード
47305711
品番
SS60E30-L5-100-DC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥171,600
この商品は
電圧・定格電流・回転速度
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
電源
直流
電圧(V)
100
取付方式
脚取付
回転速度(min
-1
[r.p.m])
25
種類
ギヤードモーター
定格電流(A)
1.5
定格トルク(N・m)
29