画像準備中

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様インダクタンス:51 nH最大直流電流:600mAパッケージ/ケース:0603長さ:1.8mm奥行き:1.12mm高さ:1.02mm寸法:1.8 x 1.12 x 1.02mm許容差:±5%最大直流抵抗:280mΩシリーズ:3650最大自己共振周波数:1.9GHz最小品質ファクター:35Tyco 0603 3650シリーズ巻線型インダクタ. 0603型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数 注文コード47305774 品番36501J51NJTDG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量100種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:51 nH
最大直流電流:600mA
パッケージ/ケース:0603
長さ:1.8mm
奥行き:1.12mm
高さ:1.02mm
寸法:1.8 x 1.12 x 1.02mm
許容差:±5%
最大直流抵抗:280mΩ
シリーズ:3650
最大自己共振周波数:1.9GHz
最小品質ファクター:35
Tyco 0603 3650シリーズ巻線型インダクタ. 0603型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする