※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L4形遊星減速機付DCギヤーモータ SS60E3-L4

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47305815 品番 SS60E3-L4-10-DC12V
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
電源直流 電圧(V)12 取付方式フランジ取付 回転速度(min-1[r.p.m])250 種類ギヤードモーター 定格電流(A)14 定格トルク(N・m)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする