マスキングテープ 183

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5巻×10パック) 注文コード 47306116 品番 183 24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。
背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。
薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。

用途
自動車塗装用
120℃・1時間の乾燥に耐えます。
テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途自動車塗装用 粘着剤アクリル系 厚さ(mm)0.078 伸び(%)5 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/10mm)27
注意
※ご使用前には十分ご確認下さい。
貼付面の汚れや油分をふき取って下さい。
オープンカーの幌内ウインドウ部分には使用しないで下さい。
直射日光のあたらない涼しい場所で保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47306098
2023-10-30
用途:
繊維ロープの端末加工(スプライス)
製造業

繊維ロープのスプライス時にストランドをまとめるのに最適です。
手で切れ差し込む時の摩擦抵抗が少ないので使いやすいです。

対象商品:
68151082
2022-10-24
用途:
塗装作業

以前使用していたメーカーが廃盤になったので試しに購入しましたが、変わらず使いやすくて追加購入しました。

対象商品:
68151055
2022-06-17
用途:
塗装や下地を研ぐときに
株式会社川田商会 協栄自工 様

なんだかんだ今の所これが一番無難な感じがします。
安いのは斜めに避けて使いにくかったり、密着が良くなくて後で浮いたり、
研いだ後に吹いたり洗ったりすると剥がす時に大変になったり。
これは今の所そういう事が起きないです。

対象商品:
68151055
2022-06-24
用途:
組立時の汚れ防止
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

安価なコストで、養生ができ経費削減に寄与しております。

対象商品:
68151046
2021-01-06
用途:
小物の梱包時の仮固定用として

本来は、塗装のマスキングテープ用ですが、剥がすことを前提とした適度に弱い粘着性と、剥がしたあとの糊残りがないことから、小物の梱包時の仮固定に使用しております。養生テープを使用しておりましたが、より安価に仮固定できるため、小物の梱包時の仮固定には、費用対効果面で最適です。

対象商品:
68151064
2019-07-02
用途:
塗装の養生
建設業・工事業

養生してますとき、縦破ってやりやすい。今後とも使いたいので宜しくお願いします。

対象商品:
68151046
2018-02-23
用途:
エレキギターのフレットの擦り合わせに
教育・研究機関

粘着力も丁度良く、幅も色々なサイズがあるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする