- アブソリュート フリーズ プレミアム SHIMANO(シマノ) 47306405 - アブソリュート フリーズ プレミアム SHIMANO(シマノ) 47306405 - アブソリュート フリーズ プレミアム SHIMANO(シマノ) 47306405 - アブソリュート フリーズ プレミアム SHIMANO(シマノ) 47306405 - アブソリュート フリーズ プレミアム SHIMANO(シマノ) 47306405

アブソリュート フリーズ プレミアム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47306405 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

6面真空パネルが実現したシリーズ最強の断熱性能。遠征でも活躍する箱形プレミアムクーラーの最高峰。
「保冷力」「密閉性」「剛性感」を兼ね備えたプレミアムクーラーです。6面に真空パネルを配置することで、アブソリュートフリーズシリーズ最強の断熱性能を誇ります。軽い力で上蓋を強く密着させる新構造のレバー機構が冷気漏れ軽減。揺れる船上や車内でも水が漏れにくく、数日にわたる遠征釣行でも活躍します。

質量(kg)9.3 クールホワイト 容量(L)32 外寸(mm)402×650×368 型番NB-032W 内寸(mm)266×449×249

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする