SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の イベント・ノベルティ・行楽用品
SHIMANO(シマノ)の アウトドア・行楽用品
SHIMANO(シマノ)の クーラー&ジャグ
NS-465T スペーザホエール ライト 650
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47306518
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
新時代のオフショアスタンダードクーラー!保冷力・利便性・安全性を徹底追及!軽量ポリスチレン断熱
質量(kg)
10.7
色
ピュアホワイト
容量(L)
65
外寸(mm)
1000×405×370
内寸(mm)
845×280×255
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680