- UC-045L スペーザホエール ベイシス 450 SHIMANO(シマノ) 47306554 - UC-045L スペーザホエール ベイシス 450 SHIMANO(シマノ) 47306554 - UC-045L スペーザホエール ベイシス 450 SHIMANO(シマノ) 47306554

UC-045L スペーザホエール ベイシス 450

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47306554 品番-
販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

底面真空パネル+スチロールパネルで余裕の保冷力!
45Lホエール出現!
70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。
本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。
上に乗っても壊れにくい構造です。

質量(kg)7.6 ピュアホワイト 容量(L)45 外寸(mm)830×365×325 内寸(mm)692×272×230

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする