TE Connectivity 巻線抵抗器 UPF50シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード47306833 品番1-2176163-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様
抵抗:250Ω
定格電力:0.5W
許容差:±0.5%
テクノロジー:金属皮膜
シリーズ:UPF50
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±5ppm/℃
終端スタイル:Through Hole
寸法:4 (Dia.) x 10.2mm
長さ:10.2mm
直径:4mm
動作温度 Min:-55℃
TE Connectivity UPFシリーズの高精度の金属皮膜リード抵抗器. TE Connectivity製のUPFシリーズは、信頼性の高い高精度の金属皮膜リード抵抗器を用意しています。これらの抵抗器は非常に精度が高く、±5 PPM/℃の低TCRで優れた安定性を発揮します。-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用でき、高精度の機器だけでなく、計測器の用途にも最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. ±5 PPM/℃までの低TCR. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする