TE Connectivity 巻線抵抗器 UPW25シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47306858 品番 UPW25B10KV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
抵抗:10kΩ
定格電力:0.25W
許容差:±0.1%
テクノロジー:巻線
シリーズ:UPW25
ケーススタイル:フォーマル
温度係数:±3ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:6.35 (Dia.) x 9.53mm
長さ:9.53mm
直径:6.35mm
動作温度 Max:+145℃
0.25 W精密巻線型抵抗器、UPW 25シリーズ. インダクタンスを最小化する特殊な巻線とエポキシ樹脂によるシール構造を採用した、非常に安定性に優れたTE Connectivity UPWシリーズ抵抗器。UPWシリーズは、アクチュエータ、ゲイン設定ネットワーク、コンパレータ、歪ゲージブリッジなど、高い精度と低い温度係数による利点が得られるさまざまな用途に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする