TE Connectivity 巻線抵抗器 UPW50シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード47306885 品番UPW50B10RV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様
抵抗:10Ω
定格電力:0.5W
許容差:±0.1%
テクノロジー:巻線型
シリーズ:UPW50
温度係数:±3ppm/℃
終端スタイル:ワイヤリード
寸法:6.35 (Dia.) x 12.7mm
長さ:12.7mm
直径:6.35mm
最小温度係数:-3ppm/℃
0.5W精密巻線型抵抗器 UPW50シリーズ. UPWシリーズは、負荷時や過酷な環境条件において優れた安定性を発揮 1 ppmの低温度係数 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする