- NS-D35U スペーザ ベイシス 350 キャスター SHIMANO(シマノ) 47307139 - NS-D35U スペーザ ベイシス 350 キャスター SHIMANO(シマノ) 47307139 - NS-D35U スペーザ ベイシス 350 キャスター SHIMANO(シマノ) 47307139

NS-D35U スペーザ ベイシス 350 キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47307139 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型魚対応の内寸60cmサイズ。軽量、キャスター付きで機動力にも優れています。
最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値50hという十分な保冷力を確保。さらにキャスター付きで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、遠征や電車釣行も快適です。
1面真空断熱(底面)+軽量発泡ポリスチレン

質量(kg)7.1 ベージュ 容量(L)35 外寸(mm)794×347×320 内寸(mm)592×252×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする