オカザキ
オカザキの 掃除用具
オカザキの スポンジ
オカザキの スポンジたわし
使い捨てスポンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
注文コード
47307236
品番
26222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
1日1個で毎日キレイ 気軽にゴミ箱へ
用途
キズつきにくく汚れを落とせるスポンジです。泡立ちが良くスッキリ洗えます。薄手なのでカーブに沿って洗えます。食器洗い、フライパン洗い、シンク掃除に。パッケージにスポンジが取り出しやすい窓付。
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
約50×110×厚み12
色
グレー
耐熱温度(℃)
約70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47307236
26222
62584798
-
使い捨てスポンジ30個入
岡崎
1個
¥
299
税込
¥
329
品番が変更になりました