TE Connectivity 丸型コネクタ M12シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)4 注文コード47307673 品番T4132012031-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は種別・定格電流・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
仕様M12前面取り付けコネクタ、PCB. TE Connectivityがお届けするこのM12前面取り付けコネクタは、基板内で便利に使用できるように設計されています。A、B、及びDコードがすべて揃っており、用途に適した製品が必ず見つかります。これらのプラグとソケットは、角の取れたデザインで、IP67等級と相まって、過酷な環境でも優れた耐久性を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. コード、A、B、及びD. オス、メスの両方のタイプを用意. 電線対パネルコネクタシステム 取付方式パネルマウント シリーズM12 定格電圧(V)250 ac 端子種別はんだ 定格電流(A)4 保護等級IP67 材質(ハウジング)ナイロン66 コネクタスタンダード 動作温度(℃)-40 シェルサイズ18 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする