仕様M12 Dコードコネクタ. TE ConnectivityのこのM12コネクタは一般的にセンサ及びオートメーションの用途に使用されます。フィールドバス及びイーサネット用途向けの業界標準のDコーディングを備えています。 高度の保護性能と安定性を備えた確実なM12ねじ接続を備えたこのM12コネクタは、産業環境に最適です。. 特長と利点 現場で取り付け可能 保護等級: IP67 Dコーディング
種別プラグ
シリーズM12
定格電圧(V)125
端子種別はんだ
定格電流(A)4
材質(ハウジング)CuZn、 PA
コネクタスタンダード
材質(コンタクト)銅亜鉛
コンタクト数4
IP等級IP67
ボディ向きライトアングル
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット