仕様M12背面取り付けコネクタ. TE Connectivityがお届けするこのM12背面取り付けコネクタは、基板内で便利に使用できるように設計されています。A、B、及びDコードがすべて揃っており、用途に適した製品が必ず見つかります。これらのプラグとソケットは、角の取れたデザインで、IP67等級と相まって、過酷な環境でも優れた耐久性を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. コード、A、B、及びD. オス、メスの両方のタイプを用意. 電線対パネルコネクタシステム種別ソケットシリーズM12定格電圧(V)250 ac端子種別はんだ定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン66コネクタスタンダード動作温度(℃)-40シェルサイズ18コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型ネジ