TE Connectivity 丸型コネクタ M12シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個定格電流(A)4注文コード47307865品番4-2172063-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様M12 Bコードコネクタ. TE ConnectivityのこのM12コネクタは、一般にセンサ用途やオートメーション用途に使用され、PROFIBUSフィールドバスプロトコルに対応した業界標準のBコーディングとなっています。 このM12コネクタは、確実なねじ接続によって高度な保護性能と安定性を発揮し、産業環境に最適です。取付方式PCBマウントシリーズM12定格電圧(V)125端子種別はんだ定格電流(A)4材質(ハウジング)CuZn、 PAコネクタスタンダード動作温度(℃)85コンタクト数5IP等級IP68ボディ向きライトアングルコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする