仕様M12 Aコードコネクタ. TE ConnectivityのこのM12コネクタは、一般的にセンサ及びオートメーションの用途に使用されます。業界標準のAコーディングを備えています。 高度の保護性能と安定性を備えた確実なM12ねじ接続を備えたこのM12コネクタは、産業環境に最適です。. 特長と利点 現場で取り付け可能 Aコーディング 保護等級: IP67
取付方式PCBマウント
シリーズM12
定格電圧(V)125
端子種別はんだ
定格電流(A)4
材質(ハウジング)CuZn、 PA
コネクタスタンダード
動作温度(℃)-40
コンタクト数5
IP等級IP68
ボディ向きライトアングル
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット