仕様M8コネクタ. TE ConnectivityのこのM8コネクタは、一般的にセンサ及びオートメーションの目的に使用されます。 高度の保護性能と安定性を備えたねじ止め端子が付いたこのM8コネクタは、信頼性の高いデータ伝送が求められる産業環境に最適です。種別プラグ種類トレー式シリーズM8定格電圧(V)60端子種別はんだ定格電流(A)4材質(ハウジング)PA、 亜鉛ダイキャストコネクタスタンダード動作温度(℃)-40コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きライトアングルコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット