TE Connectivity 丸型コネクタ M8シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別ワイヤリード 種別プラグ 注文コード47308389 品番2-2172090-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は端子種別・種別・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様M8コネクタ. TE ConnectivityのこのM8コネクタは、一般的にセンサ及びオートメーションの目的に使用されます。 高度の保護性能と安定性を備えたねじ止め端子が付いたこのM8コネクタは、信頼性の高いデータ伝送が求められる産業環境に最適です。 種別プラグ シリーズM8 定格電圧(V)60 端子種別ワイヤリード 定格電流(A)4 材質(ハウジング)CuZn、 PA コネクタスタンダード コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする