TE Connectivity 丸型コネクタ M8シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 種別ソケット 注文コード47308425 品番T4011019031-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は端子種別・種別・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様M8現場設置可能コネクタ、シールド付き. TE ConnectivityのM8現場設置可能コネクタは、産業機器、電気機器、制御機器での使用向けです。プラグとソケットはすべてIP等級がIP67で、過酷な環境で優れた耐久性を発揮します。オス品とメス品はどちらもねじ終端による現場設置が可能で、該当する用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 丸型のオス品及びメス品を用意. シールド付き. ストレート品又はアングル品 種別ソケット シリーズM8 定格電圧(V)60 ac 端子種別圧着 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)真鍮 コネクタスタンダード 動作温度(℃)-40 シェルサイズ13.5 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする