T4010008031-000 TE Connectivity 丸型コネクタ M8シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47308529

TE Connectivity 丸型コネクタ M8シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個端子種別スクリュー種別プラグ注文コード47308529品番T4010008031-000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様M8現場設置可能コネクタ、シールドなし. TE ConnectivityのM8現場設置可能コネクタは、産業機器、電気機器、制御機器での使用向けです。プラグとソケットはすべてIP等級がIP67で、過酷な環境で優れた耐久性を発揮します。オス品とメス品はどちらもねじ終端による現場設置が可能で、該当する用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 丸型のオス品及びメス品を用意. シールドなし. ストレート品又はアングル品種別プラグシリーズM8定格電圧(V)60 ac端子種別スクリュー定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBTコネクタスタンダードシェルサイズ13.5コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応ポール3Pボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする