コンタクト数3
コネクタM12
端子種別スクリュー
シェルサイズ20
定格電流(A)4
保護等級IP67、 IP68
コンタクトジェンダーオス
定格電圧(V)250
接合型ネジ
ボディ向きストレート
シリーズT411
材質(ハウジング)真鍮
仕様M12現場設置可能Aコードコネクタ、シールド付き. TE connectivityのシールド付きM12コネクタは、ねじロック式で確実に接続できます。 このコネクタは、ねじ端子及びケーブルグランドを備え、フィールドサービス対応です。 この堅牢なコネクタは、銅合金シェル及び金めっきコンタクトを備え、確実な接続を保証します。. 特長と利点. シールド付きコネクタ ニッケルコンタクト上に金めっき Aコード極性 IP67 UL難燃性等級: UL94V-0. 用途. M12コネクタは欧州仕様センサコネクタで、産業及び工場のオートメーションの接続に最適です。 このM12コネクタは、業界標準Aコードを備え、プロセス制御や商用電子機器の用途にも適しています。
取付方式ケーブルマウント
ポール3P
RoHS指令(10物質対応)対応