TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
プラグ
注文コード
47309448
品番
T4112002081-000
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
8
種別
プラグ
コネクタ
M12
端子種別
ケーブル
シェルサイズ
20
定格電流(A)
2
保護等級
IP67
コンタクトジェンダー
メス
定格電圧(V)
30
接合型
ネジ
ボディ向き
アングル
シリーズ
T411
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応