コンタクト数24
取付方式ケーブルマウント
シェルサイズ23、 24
ボディ向きストレート
シリーズSeries 1
材質(ハウジング)サーモプラスチック
仕様ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。. Series 1. Series 1 - Standard density. Specifically designed for signal and low current applications. Series 1 connectors are available in 4-37 pole with signals up to 13A. Series 1 accepts size 16 MultiMate pin and socket contacts See Instruction sheet for full list of compatible connector contacts. Series 2. Series 2 - High density. Designed for applications requiring a larger number of contact density in one shell. Series 2 connectors are available in 8-63 pole with signals up to 7.5A. Series 2 accepts size 20 DF/DM contacts - See Instruction sheet for full list of compatible connector contacts. Features and Benefits. Built-in pin and socket protection. UL 94V-0 rated and manufactured from stabilized、 heat resistant、 self-extinguishing thermoplastic materials. Quick connect/disconnect features saves valuable assembly time. Lightweight、 all plastic connector less expensive than metal connectors. Rugged and reliable. Resistant to vibration and shock. Applications. The CPC series can be used in almost any industrial application where an effective signal solution is required. Some of the most common are:. Rail and transit vehicles and systems Lighting and signage HVAC and commercial building equipment Motor vehicles - bus、 truck off-road and recreational、 Agricultural machinery、 construction equipment Industrial machinery、 Industrial automation、 and material handling equipment Instrumentation and testing Automation systems. Environment. The CPC series of circular connectors are ideal for harsh environments. Manufactured from high-grade engineering materials with UL94V-O stabilized heat resistant housings. FAQ. Q - Are the circular connectors repairable A Yes、 contacts are removable. A replaceable coupling ring makes field repair easy. Q How robust are they A - The CPC range of circular connectors from TE connectivity are manufactured from high-grade materials. They are highly resistant to shock and vibration.
接合型ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応