シロアリ防除作業用マスク シロアリR型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47310474 品番211079
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。

用途シロアリ防除作業用 仕様(マスク)R-5型、(吸収缶)KGC-5MC、シリコン面体 セット内容マスク1個、吸収缶2個 粒子捕集効率(%)80以上 国家検定合格番号第TN421号
注意
※吸収缶の有効時間は環境中のガス濃度によって大きく左右されます。環境中のガス濃度と有効時間の関係をグラフで表したものが吸収缶に添付の取り扱い説明書に載っている破過曲線図です。使用時間が破過曲線図で示す算定有効時間に達した時点で吸収缶を新しいものと交換して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする