曜日別特売
- プレルエポ 日亜ペイント 47310499

プレルエポ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード47310499品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プレルエポは速乾性で防錆力に優れた特殊エポキシ樹脂塗料です
従来の油性塗料及び合成樹脂塗料ではステンレスやアルミの密着性に難点がありました
しかもウレタン系 アクリル系やラッカー系のような強い溶剤を含む塗料を重ね塗りしますとリフティングの可能性がありました
そのような問題点を解決した一液の錆止め塗料です
さらに鉛 クロムフリーで安全面や環境に配慮した塗料設計になっています

用途
工作機械 鉄鋼構造物 産業機械 重機類 建設機械
ねずみ色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性組成特殊エポキシ変性アルキッド
注意
※注意 セローズを刷毛で塗装する場合にブリードすることがあります
※ メラミン焼き付け塗装 130℃×20分 可
※ アクリル焼き付け塗装 180℃×20分 可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする