内容量1個
仕様シリーズ:MLピッチ:2.54mmコンタクト数:10行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクト材質:銅合金定格電流:1.5ABK-MOD421 / 422 - DIN41651準拠のIDCプラグコネクタ. プッシュダウンスイッチ用ヘッダ DIN / VDE 0811準拠のコンタクト可能なケーブル径 フレキシブルコード、0.09 mm 2 (AWG 28//7)及び0.14 mm 2 (AWG 26//7) ソリッド、0.25 mm O (AWG 30//1)及び0.32 mm O (AWG 28//1) ケーブルカッター: 1.27 mm 絶縁厚さ: 最大1.1 mm 媒体極性化(6ピンバージョンを除く)及び極性キー マーク済みの圧力プレートを備えているメスエッジコネクタ. メスエッジコネクタBK-MOD 422を装着するためのコネクタBK-MOD 421は、終端 / バス接続に適合します。標準 / コンパクトヘッダは垂直 / フラット取り付けが可能です。メスエッジコネクタを押すと、プレススタッドがリボンケーブルを穿刺し、圧力プレート及びサポートユニットに固定されます。したがって、偏向カーブのストレインリリーフを適用する必要はなくなります。
注文コード47310893
品番1393586-6