TE Connectivity 基板ヘッダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:AMP-LATCHピッチ:2.54mmコンタクト数:14行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電圧:250 V acTE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm x 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 x 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター / デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。. 特長と利点. 軍用、センター / デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング / ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど 注文コード47310909 品番2-5499206-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMP-LATCH
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:14
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電圧:250 V ac
TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm x 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 x 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター / デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。. 特長と利点. 軍用、センター / デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング / ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
シリーズAMP-LATCH RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする