TE Connectivity 基板ヘッダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:AMP-LATCHピッチ:2.54mmコンタクト数:6行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだタイプ:電線対基板BK-MOD421 / 422 - DIN41651準拠のIDCプラグコネクタ. プッシュダウンスイッチ用ヘッダ DIN / VDE 0811準拠のコンタクト可能なケーブル径 フレキシブルコード、0.09 mm 2 (AWG 28//7)及び0.14 mm 2 (AWG 26//7) ソリッド、0.25 mm O (AWG 30//1)及び0.32 mm O (AWG 28//1) ケーブルカッター: 1.27 mm 絶縁厚さ: 最大1.1 mm 媒体極性化(6ピンバージョンを除く)及び極性キー マーク済みの圧力プレートを備えているメスエッジコネクタ. メスエッジコネクタBK-MOD 422を装着するためのコネクタBK-MOD 421は、終端 / バス接続に適合します。標準 / コンパクトヘッダは垂直 / フラット取り付けが可能です。メスエッジコネクタを押すと、プレススタッドがリボンケーブルを穿刺し、圧力プレート及びサポートユニットに固定されます。したがって、偏向カーブのストレインリリーフを適用する必要はなくなります。 注文コード47310988 品番1393586-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMP-LATCH
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:6
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
BK-MOD421 / 422 - DIN41651準拠のIDCプラグコネクタ. プッシュダウンスイッチ用ヘッダ DIN / VDE 0811準拠のコンタクト可能なケーブル径 フレキシブルコード、0.09 mm 2 (AWG 28//7)及び0.14 mm 2 (AWG 26//7) ソリッド、0.25 mm O (AWG 30//1)及び0.32 mm O (AWG 28//1) ケーブルカッター: 1.27 mm 絶縁厚さ: 最大1.1 mm 媒体極性化(6ピンバージョンを除く)及び極性キー マーク済みの圧力プレートを備えているメスエッジコネクタ. メスエッジコネクタBK-MOD 422を装着するためのコネクタBK-MOD 421は、終端 / バス接続に適合します。標準 / コンパクトヘッダは垂直 / フラット取り付けが可能です。メスエッジコネクタを押すと、プレススタッドがリボンケーブルを穿刺し、圧力プレート及びサポートユニットに固定されます。したがって、偏向カーブのストレインリリーフを適用する必要はなくなります。
シリーズAMP-LATCH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする