曜日別特売
07-2561C ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス) 47311677

07-2561C ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス) 47311677
07-2561C ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス) 47311677

ハンドルレバー

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本メーカーカワサキ主な適合車種【カワサキ】KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、ZX-7RRN1<年式96>、NinjaZX-7R P5-7<年式00-02>、ZXR750J1-2/L1-3<年式91-95>、ZXR750RK1/M2<年式91/94>、GPZ900RA8-14<年式91-93,98-01>、ZX-9RB1-4<年式94-97>、GPZ1100E1/E2/E5<年式95-96,99>、ZRX1100/IIC1-4/D1-4<年式97-'00>、ZZ-R1100D5/D6/D7/D9<年式97-01>、ゼファー1100/RSA1-5/A7-9/B1-3/B5<年式92-99/02-04>、ZRX1200R(ZR1200)A1~A3<年式01-03>、ZRX1200R(ZR1200)A4~A8F<年式04-08>、ZRX1200S(ZR1200)B1~B3<年式01~03>、ZRX1200S(ZR1200)B4<年式04>、ZZR1200(ZX1200)C1~C2<年式02-03>【ヤマハ】YZF750/R/SP4JD1/4JD2/4HD/4HS<年式93-95>、YZF-R75FL1<年式00>、FZR10003GM<年式94-95>、サンダーエース(YZF1000/R)<年式96-00>、XJR12004KG/4PU<年式94-96>、XJR1300/SP5EA1/5EA7/5EAD-F<年式98-99>注文コード47311677品番07-2561C
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥2,077
販売価格(税別)
1,888
主な適合車種
【カワサキ】
KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、ZX-7RRN1<年式96>、NinjaZX-7R P5-7<年式00-02>、ZXR750J1-2/L1-3<年式91-95>、ZXR750RK1/M2<年式91/94>、GPZ900RA8-14<年式91-93,98-01>、ZX-9RB1-4<年式94-97>、GPZ1100E1/E2/E5<年式95-96,99>、ZRX1100/IIC1-4/D1-4<年式97-'00>、ZZ-R1100D5/D6/D7/D9<年式97-01>、ゼファー1100/RSA1-5/A7-9/B1-3/B5<年式92-99/02-04>、ZRX1200R(ZR1200)A1~A3<年式01-03>、ZRX1200R(ZR1200)A4~A8F<年式04-08>、ZRX1200S(ZR1200)B1~B3<年式01~03>、ZRX1200S(ZR1200)B4<年式04>、ZZR1200(ZX1200)C1~C2<年式02-03>
【ヤマハ】
YZF750/R/SP4JD1/4JD2/4HD/4HS<年式93-95>、YZF-R75FL1<年式00>、FZR10003GM<年式94-95>、サンダーエース(YZF1000/R)<年式96-00>、XJR12004KG/4PU<年式94-96>、XJR1300/SP5EA1/5EA7/5EAD-F<年式98-99>
シルバーメーカーカワサキ位置
注意
※年式や仕様等でレバーの適合が異なる場合がありますので、必ず事前にレバー形状をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47311616
2024-07-23
用途: バイク転倒
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダCBF125スタナー インド製のバイクに使用しました。ポン付け出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 47311652
2017-09-11
用途: XR100モタード クラッチレバー交換

利用自体は問題ありませんが、長さが純正品に比べて2センチ程度短いです。
純正同等品であればキタコ製あたりを選択した方が良いでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 47311722
2016-07-21
用途: 予備品として

万一の点灯に備えてスクーターに積んでいます。安いので使わなくても悔しくないのがいいですね。

対象商品 : 47311661
2016-11-25
用途: バイクの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品の互換として使用しました。精度も純正品と遜色ないと思います。

対象商品 : 47311625
2015-11-08
用途: AX-1のクラッチレバーとして

形状は純正と同じで取付け精度も問題ない、メッキの質も良く値段以上の品質です。

対象商品 : 47311661
2016-05-16
用途: オートバイの整備

安くて良いと思います

対象商品 : 47311661
2015-06-01
用途: 補修用

安くで物もしっかりして良い

対象商品 : 47311661
2015-01-15
用途: オートバイメンテナンス

NSR50に使いましたが、全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする