07-2577C ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス) 47311686

ハンドルレバー

(9件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本メーカーカワサキ主な適合車種KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、ZXR250/250RA2/B2/C1-2/C4/D1<年式90-92>、ZZ-R250H1-4/H6-10/H13/H15-16/H6F<年式90-93/95-06>、エストレヤB1-B7A<年式92-99>、エストレヤRS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F<年式95-01/04-06>、エストレヤRSリミテッドエディションG1-G4<年式02-05>、バリオス/2A1-6/B1-9/B1A/B6F<年式91-06>、EX-4B1/B2<年式94-95>、KLE400A1-4/A6<年式91-94/99>、ZRX/Ⅱ/ZRX400/ⅡE1-10/F1/F4-10/E6F/F6F<年式94-06>、ZXR400H2/J2/L1-5/L4A/L9<年式90-99>、ZXR400RM1-6<年式91-99>、ZZ-R400K1-3/N1-9/N6F<年式90-03/06>、ザンザスD1/D3<年式92/94>、ゼファー400C1-7<年式89-96>、ゼファー400XG1-G3A/G4/G6-G9/G6FA<年式96-98/00-06>、バルカンEN400 C1<年式94>、ZX-6RF1/F2<年式95-96>、ZZ-R600E4/E5<年式96-97>、ZR-7F1/F3<年式99-01>、Z750(ZR750)J1-2<年式04-05>、ZR-7S(ZR750)H3-5<年式03-05>、ゼファー750C1-C11/C6F/C6FA<年式90-06>、ゼファー750RSD1-D6<年式96-02>、ZX-9RC1-2/E1-2/F1-2<年式98-03>注文コード47311686品番07-2577C
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
主な適合車種KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、ZXR250/250RA2/B2/C1-2/C4/D1<年式90-92>、ZZ-R250H1-4/H6-10/H13/H15-16/H6F<年式90-93/95-06>、エストレヤB1-B7A<年式92-99>、エストレヤRS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F<年式95-01/04-06>、エストレヤRSリミテッドエディションG1-G4<年式02-05>、バリオス/2A1-6/B1-9/B1A/B6F<年式91-06>、EX-4B1/B2<年式94-95>、KLE400A1-4/A6<年式91-94/99>、ZRX/Ⅱ/ZRX400/ⅡE1-10/F1/F4-10/E6F/F6F<年式94-06>、ZXR400H2/J2/L1-5/L4A/L9<年式90-99>、ZXR400RM1-6<年式91-99>、ZZ-R400K1-3/N1-9/N6F<年式90-03/06>、ザンザスD1/D3<年式92/94>、ゼファー400C1-7<年式89-96>、ゼファー400XG1-G3A/G4/G6-G9/G6FA<年式96-98/00-06>、バルカンEN400 C1<年式94>、ZX-6RF1/F2<年式95-96>、ZZ-R600E4/E5<年式96-97>、ZR-7F1/F3<年式99-01>、Z750(ZR750)J1-2<年式04-05>、ZR-7S(ZR750)H3-5<年式03-05>、ゼファー750C1-C11/C6F/C6FA<年式90-06>、ゼファー750RSD1-D6<年式96-02>、ZX-9RC1-2/E1-2/F1-2<年式98-03>シルバーメーカーカワサキ位置
注意
※年式や仕様等でレバーの適合が異なる場合がありますので、必ず事前にレバー形状をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47311616
2024-07-23
用途: バイク転倒
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダCBF125スタナー インド製のバイクに使用しました。ポン付け出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 47311652
2017-09-11
用途: XR100モタード クラッチレバー交換

利用自体は問題ありませんが、長さが純正品に比べて2センチ程度短いです。
純正同等品であればキタコ製あたりを選択した方が良いでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 47311722
2016-07-21
用途: 予備品として

万一の点灯に備えてスクーターに積んでいます。安いので使わなくても悔しくないのがいいですね。

対象商品 : 47311661
2016-11-25
用途: バイクの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品の互換として使用しました。精度も純正品と遜色ないと思います。

対象商品 : 47311625
2015-11-08
用途: AX-1のクラッチレバーとして

形状は純正と同じで取付け精度も問題ない、メッキの質も良く値段以上の品質です。

対象商品 : 47311661
2016-05-16
用途: オートバイの整備

安くて良いと思います

対象商品 : 47311661
2015-06-01
用途: 補修用

安くで物もしっかりして良い

対象商品 : 47311661
2015-01-15
用途: オートバイメンテナンス

NSR50に使いましたが、全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする