仕様
コンタクト数:80
行数:2
ピッチ:0.031mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:500mA
定格電圧:100 V ac
シリーズ:Free Height
コンタクト材質:ベリリウム銅
TE Connectivity 0.8 mmフリーハイト(FH)垂直基板対基板レセプタクルコネクタ. 並列基板スタッキング用途の、0.8 mmフリーハイト(FH)基板対基板又はメザニンSMTレセプタクルコネクタです。このフリーハイト(FH)メザニンコネクタは、0.031 mmセンターラインスペーシングの高密度サブミニチュアパッケージで、1.27 mmセンターラインコネクタに比べ、基板上のスペースを50 %以上節約します。この0.8 mmフリーハイト(FH)コネクタは、ベローズタイプのスプリング設計です。これは、コネクタのかん合時 / 未かん合時のスクーピングやスタビングに対する耐性を備え、信頼性の高い電気接続を実現します。この0.8 mmフリーハイト(FH)レセプタクルは、正確なかん合を実現する極性と、基板上での正確な配置を実現する基板配置ボスを備えています。この0.8 mm FHレセプタクルをさまざまな基板実装プラグにかん合すると、5 → 16 mmの基板対基板スタッキング高さが得られます。 この0.8 mmフリーハイト(FH)基板対基板レセプタクルコネクタの代表的な用途は、ノートブックPC、ペンパッド、携帯電話ほか、ミニチュアコネクタパッケージを必要とする電子機器などです。 品番X-5177983-X、5177985-Xは、スタッキング高さ5、6、7、8 mm用の5 mm FH垂直レセプタクルです。 品番X-5179009-X、X-5179180-Xは、スタッキング高さ9、10、11、12 mm用の9 mm FH垂直レセプタクルです。 品番X-5179010-X、X-5084616-Xは、スタッキング高さ13、14、15、16 mm用の13 mm FH垂直レセプタクルです。