TE Connectivity 基板接続用ソケット Free Height シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(90個) 注文コード47311986 品番3-1827231-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:440
行数:2
ピッチ:0.5mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:500mA
定格電圧:50 V ac
シリーズ:Free Height
コンタクト材質:銅合金
TE Connectivity 0.5 mm FH (フリーハイト)コネクタ. 0.5 mm FH (フリーハイト)は、平行基板のスタッキング用途向けに設計された2ピースオープンピンフィールドコネクタシステムです。これらの0.5 mm FHプラグ / レセプタクルコネクタは、組み込みモジュールとキャリアカードの間にPICMG COM Express標準インターフェイスを備えています。これらのFHコネクタは高密度の0.5 mmピッチを備えているので、小型フットプリントと基板の省スペースを実現します。これらの0.5 mm FHコネクタのハウジングは極性化されているので、誤かん合を防止できます。また、基板用のはんだペグが付いているので、基板上での確実な保持が可能になります。0.5 mm FHレセプタクルコネクタにはアースコンタクトが付いており、プラグにはギガアースシールドが付いています。これらの0.5 mm FHコネクタには、高さ4 mm、5 mm、8 mmのタイプが用意されています。これらのコネクタを組み合わせることで、多様な基板スペースを形成できます。. 特長と利点. PICMG COM Express標準インターフェイス 高密度の基板で、0.5 mmピッチの省スペースを実現 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 はんだペグで基板にしっかり保持 接地コンタクトとシールド. 製品用途の情報. これらの0.5 mm FHコネクタは、高密度で平行積層された基板を必要とする、サイズ縮小用途に最適です。これらの用途には、ホームセキュリティデバイス、家庭用電化製品、データ記憶装置、通信、カスタマイズされた基板、産業用のコンピューティングデバイスがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする