TE Connectivity 基板接続用ソケット Free Height シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(700個) 注文コード47312004 品番5177985-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:100
行数:2
ピッチ:0.8mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:500mA
定格電圧:100 V ac
シリーズ:Free Height
コンタクト材質:ベリリウム銅
TE Connectivity 0.8 mmフリーハイト(FH)垂直基板対基板レセプタクルコネクタ. 並列基板スタッキング用途の、0.8 mmフリーハイト(FH)基板対基板又はメザニンSMTレセプタクルコネクタです。このフリーハイト(FH)メザニンコネクタは、0.031 mmセンターラインスペーシングの高密度サブミニチュアパッケージで、1.27 mmセンターラインコネクタに比べ、基板上のスペースを50 %以上節約します。この0.8 mmフリーハイト(FH)コネクタは、ベローズタイプのスプリング設計です。これは、コネクタのかん合時 / 未かん合時のスクーピングやスタビングに対する耐性を備え、信頼性の高い電気接続を実現します。この0.8 mmフリーハイト(FH)レセプタクルは、正確なかん合を実現する極性と、基板上での正確な配置を実現する基板配置ボスを備えています。この0.8 mm FHレセプタクルをさまざまな基板実装プラグにかん合すると、5 → 16 mmの基板対基板スタッキング高さが得られます。 この0.8 mmフリーハイト(FH)基板対基板レセプタクルコネクタの代表的な用途は、ノートブックPC、ペンパッド、携帯電話ほか、ミニチュアコネクタパッケージを必要とする電子機器などです。 品番X-5177983-X、5177985-Xは、スタッキング高さ5、6、7、8 mm用の5 mm FH垂直レセプタクルです。 品番X-5179009-X、X-5179180-Xは、スタッキング高さ9、10、11、12 mm用の9 mm FH垂直レセプタクルです。 品番X-5179010-X、X-5084616-Xは、スタッキング高さ13、14、15、16 mm用の13 mm FH垂直レセプタクルです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする