仕様
コンタクト数:38
ピッチ:0.64mm
取り付けタイプ:スルーホール, 表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:11.5A
定格電圧:30 V ac
シリーズ:MICTOR
コンタクト材質:銅合金
TE ConnectivityハイスピードMICTORスタッキングコネクタ. 高速データスイッチング用途向けの、高密度設計が採用されたMICTOR (Matched Impedance Connector)高速スタッキングコネクタで、10 Gbit/s以上の卓越した性能を備えています。MICTORは、基板プラグとレセプタクルコネクタで構成された2ピースモジュラシステムです。MICTORコネクタにはマイクロストリップ設計が採用されていて、各コネクタは、高速動作を実現する中央のアース面によって分割された2列の信号コンタクトで構成されています。1リニアインチあたり76本の信号ピンの高密度設計が採用されています。コネクタサイズは、38 → 266信号ライン(38ポジション刻み)のものを用意しています。MICTORコネクタには、38ポジションごとに独立したグラウンドバスがあり、任意の組み合わせで電源又はアースに割り当てることができます。これらのMICTORコネクタには、優れた電気的信頼性を提供する冗長接点であるデュアルビームコンタクト設計が採用されています。これらのハイスピードMICTORコネクタのハウジングには、誤かん合を防ぐ極性が付いています。基板保持機能により、基板に確実に接続することができます。基板対基板用途向けにさまざまなかん合高さのコネクタを用意していて、ライトアングル、同一平面、ケーブル対基板用途でも使用できます。. 特長と利点. 10 Gbit/s以上の卓越した性能 マイクロストリップ設計 1リニアインチあたり76本の信号ピンの高密度設計 38 → 266 信号ライン(38ポジション刻み) 優れた電気的信頼性を実現する冗長接点 基板対基板用途向けにさまざまなかん合高さのものを用意 誤かん合を防止する極性化 基板保持機能 自動アセンブリ工程に最適. 用途. これらのハイスピードMICTORコネクタは、さまざまなシングルエンド及び差動ペア用途向けの高速コネクタです。用途には、高速通信エンタープライズスイッチング機器、ミッドレンジサーバー、ストレージエリアネットワーク、高速カスタムプラットフォームがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応