画像準備中

TE Connectivity 基板接続用ソケット Multi-Interlock シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(120個) 注文コード47313343 品番172034-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:11
行数:2
タイプ:電線対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
シリーズ:Multi-Interlock
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シュラウド基板ヘッダコネクタ. 垂直 / ライトアングル基板実装に対応したMIC (マルチインターロックコネクタ)シュラウドヘッダコネクタ製品です。 これらMICシュラウドヘッダコネクタには、スルーホールはんだ端子、6 mm列間隔、タブ端子が採用されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする