仕様
コンタクト数:13
行数:2
タイプ:電線対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:10A
定格電圧:250 V ac、350 V dc
シリーズ:Multi-Interlock
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シュラウド基板ヘッダコネクタ. 垂直 / ライトアングル基板実装に対応したMIC (マルチインターロックコネクタ)シュラウドヘッダコネクタ製品です。 これらMICシュラウドヘッダコネクタには、スルーホールはんだ端子、6 mm列間隔、タブ端子が採用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応