TE Connectivity 基板接続用ソケット Multilock 040/070 シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47313508 品番 175571-6
11月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
仕様
コンタクト数:26
行数:2
タイプ:電線対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:はんだ
シリーズ:MULTILOCK 040/070
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oヘッダコネクタ. A range of MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oレセプタクル型ヘッダコネクタ又はキャップアセンブリは、スズめっきのオスコンタクトを備えています。 このMULTILOCK 040/070ライトアングル基板実装I/Oソケット型ヘッダコネクタは、信号(データ)及び電力用途のコンタクト構成を備えています。詳細については、データシートを参照してください。 品番 ; 720-0982 720-0982 は、高密度040II/070IIハイブリッドレセプタクルヘッダコネクタです。 このMULTILOCK 040/070電線対基板ヘッダ又はキャップアセンブリは、ケーブル取り付けMULTILOCK 040/070プラグアセンブリとかん合します。代表品番 ; 712-2485 712-2485 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする