仕様
コンタクト数:6
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
シリーズ:Z-PACK HM
コンタクト材質:銅合金
TE Connectivity Universal Powerモジュール. TE Connectivityユニバーサル電源モジュールのハードウェアは、Z-PACK 2 mm HM及びZ-PACK HS3、Z-PACK HM-Zd及びZ-PACK TinManコネクタと互換性を備えるよう設計されています。 ユニバーサル電源モジュールは、3点、モジュラ、ハードメトリックを特徴とする基板対基板システムです。