圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズUniversal MATE-N-LOK 仕様シリーズ:Universal MATE-N-LOKピッチ:6.35mmコンタクト数:5ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:はんだタイプ:電線対基板定格電流:19ATE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直ソケットヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOKとユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングにも使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直ソケットヘッダ製品です。 注文コード47313779 品番640901-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品はシリーズ・仕様・内容量など109種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Universal MATE-N-LOK
ピッチ:6.35mm
コンタクト数:5
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電流:19A
TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直ソケットヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOKとユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングにも使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直ソケットヘッダ製品です。
シリーズUniversal MATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする