内容量1セット(170個)
仕様シリーズ:AMP CTピッチ:2mmコンタクト数:20行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクト材質:真鍮定格電圧:125 V acTE Connectivity 2.0 mm 2列基板ヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ2列シュラウド基板実装プラグスタイルポストヘッダです。これらの基板実装プラグスタイルヘッダは、垂直基板スルーホール実装で、基板への固定に役立つキンク処理端子を備えています。これらのCTシリーズ基板プラグヘッダのハウジングは、UL94V-0ナイロン66製で、スズめっき黄銅ピンコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 719-4275 719-4275 及び ; 719-4278 719-4278 を参照してください。
注文コード47313998
品番2-292252-0