内容量1セット(60個)
仕様シリーズ:AMP CTピッチ:2mmコンタクト数:3行数:1ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:電線対基板定格電流:4ATE Connectivity 2.0 mm標準タイプ1列基板SMTヘッダ - CTシリーズ. CTシリーズ標準タイプ1列基板プラグ式電線対基板ポストヘッダには、2.0 mmのセンターラインが付いています。 このシュラウドプラグ式ポストヘッダは22 → 24 AWGのワイヤサイズに対応したSMT垂直基板実装で、基板上で向きがわかりやすいように位置決めボスを備えています。このCTシリーズSMTプラグ式基板ヘッダ用のピンコンタクトはスズめっき黄銅製で、ハウジングはUL94V-0ナイロン66熱可塑樹脂製です。 適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。
注文コード47314104
品番292172-3