画像準備中

TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP CTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(700個) 仕様シリーズ:AMP CTピッチ:2mmコンタクト数:4行数:1ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:錫定格電流:4A品番292173-X及び292174-Xは、基板取り付けボス付き. TE Connectivity AMP CT 2 mmボックスタイプ基板SMTヘッダ. AMP CT 2 mmフルシュラウドボックスタイプ基板SMTヘッダは、ミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CT SMTヘッダのフルシュラウドハウジングは、フルシュラウドハウジングは、コネクタのかん合時 / 取り外し時のスクーピングからコンタクトを保護します。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。コネクタハウジングの両側にあるはんだタブにより、基板への確実な接続が可能になります。これらのAMP CT SMTヘッダには、基板上でのヘッダの正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプもあります。これらのAMP CT 2 mm SMTヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. ミニチュア設計 スクーピングに対する保護を提供するフルシュラウド 極性化及びかん合保持機能 はんだタブで基板にしっかり接続 基板上での正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプも用意. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 注文コード47314129 品番292175-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMP CT
ピッチ:2mm
コンタクト数:4
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:錫
定格電流:4A
品番292173-X及び292174-Xは、基板取り付けボス付き. TE Connectivity AMP CT 2 mmボックスタイプ基板SMTヘッダ. AMP CT 2 mmフルシュラウドボックスタイプ基板SMTヘッダは、ミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CT SMTヘッダのフルシュラウドハウジングは、フルシュラウドハウジングは、コネクタのかん合時 / 取り外し時のスクーピングからコンタクトを保護します。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。コネクタハウジングの両側にあるはんだタブにより、基板への確実な接続が可能になります。これらのAMP CT SMTヘッダには、基板上でのヘッダの正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプもあります。これらのAMP CT 2 mm SMTヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. ミニチュア設計 スクーピングに対する保護を提供するフルシュラウド 極性化及びかん合保持機能 はんだタブで基板にしっかり接続 基板上での正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプも用意. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。
シリーズAMP CT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする