TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP CTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様シリーズ:AMP CTピッチ:2mmコンタクト数:5行数:1ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:錫定格電圧:125 V ac/dcTE Connectivity 2.0 mm標準タイプ1列基板SMTヘッダ - CTシリーズ. CTシリーズ標準タイプ1列基板プラグ式電線対基板ポストヘッダには、2.0 mmのセンターラインが付いています。 このシュラウドプラグ式ポストヘッダは22 → 24 AWGのワイヤサイズに対応したSMT垂直基板実装で、基板上で向きがわかりやすいように位置決めボスを備えています。このCTシリーズSMTプラグ式基板ヘッダ用のピンコンタクトはスズめっき黄銅製で、ハウジングはUL94V-0ナイロン66熱可塑樹脂製です。 適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。 注文コード47314174 品番292171-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMP CT
ピッチ:2mm
コンタクト数:5
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:錫
定格電圧:125 V ac/dc
TE Connectivity 2.0 mm標準タイプ1列基板SMTヘッダ - CTシリーズ. CTシリーズ標準タイプ1列基板プラグ式電線対基板ポストヘッダには、2.0 mmのセンターラインが付いています。 このシュラウドプラグ式ポストヘッダは22 → 24 AWGのワイヤサイズに対応したSMT垂直基板実装で、基板上で向きがわかりやすいように位置決めボスを備えています。このCTシリーズSMTプラグ式基板ヘッダ用のピンコンタクトはスズめっき黄銅製で、ハウジングはUL94V-0ナイロン66熱可塑樹脂製です。 適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。
シリーズAMP CT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする