仕様
シリーズ:AMP Mini CT
ピッチ:1.5mm
コンタクト数:10
行数:1
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電圧:50 V ac/dc
TE Connectivity 1.5 mm 1列基板SMTヘッダ - Mini CTシリーズ. Mini CTシリーズ1列基板実装シュラウドピンヘッダ(センターライン: 1.50 mm)です。 この基板実装CTシュラウドピンヘッダは、縦置き又は横置きSMT実装であり、向きがわかりやすいように位置決めボスを備えています。 このMini CTシリーズSMTヘッダのピンコンタクトはスズめっき黄銅製で、ハウジングはUL94V-0ナイロン製です。 適合するかん合製品については、代表品番 ; 681-1988 681-1988 及び ; 683-1692 683-1692 を参照してください。
シリーズAMP Mini CT
RoHS指令(10物質対応)対応