画像準備中

TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP Mini CTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47314393 品番1-292207-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMP Mini CT
ピッチ:1.5mm
コンタクト数:15
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:錫
品番X-292207-Xは、取り付けボス付き. TE Connectivity AMP Mini CT 1.5 mm基板ヘッダ. AMP Mini CTミニチュア基板ヘッダは、1.5 mmピッチのコンパクトなヘッダです。これらのAMP Mini CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP Mini CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP Mini CTヘッダには、基板上でのヘッダの正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプもあります。これらのヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. コンパクト設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持 基板上での正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプも用意. 用途. これらのAMP Mini CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコン、電力 / 信号配線、LED照明制御、LED照明、屋内 / 屋外照明などがあります。
シリーズAMP Mini CT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする